エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
フォグランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75287021
品番
010883
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
定格電圧(V)
24
光源
24V45/45W
仕様
【アース】ボデーアース
材質
【灯体】樹脂(PP)
寸法(Φmm)
134
レンズ
フォグランプタイプ