エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
フォグランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【灯体】樹脂(PP)
注文コード
75287037
品番
010885
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
光源
24V45W
仕様
【アース】ボデーアース
材質
【灯体】樹脂(PP)
寸法(Φmm)
134
レンズ
フォグランプタイプ