エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
フォグランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【灯体】ステンレス(SUS)
注文コード
75287082
品番
120134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
12
光源
12V35W
仕様
【アース】ボデーアース
材質
【灯体】ステンレス(SUS)
寸法(Φmm)
120
レンズ
フォグランプタイプ