エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
フォグランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【灯体】メッキ(SPC)
注文コード
75287091
品番
122101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
12
光源
24V35W
仕様
【アース】ボデーアース
材質
【灯体】メッキ(SPC)
寸法(mm)
85×145
レンズ
フォグランプタイプ