フロントコンビトランプ

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75287125 品番 032210
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フロントコンビネーションランプです。

定格電圧(V)24 主な適合純正品番1-82210-002-1、9-8262-0465-0、9-8262-0465-1 仕様【アース】アースコード 奥行(mm)105 取付ボルトM14 縦(mm)135 横(mm)115 適合車種いすゞ:TXD、TWD'70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75287177
2023-11-30
用途:
クボタトラクターの修理

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
75287177
2022-06-16
用途:
クボタJB**のウィンカー修理
農・林・水産業

クボタJB型のトラクターのウィンカーランプレンズが割れてしまったので角型のランプを注文し取り替えました。純正は電球1個+-ケーブル2本出しですが、これは、電球2個+ケーブル2本出しで本体アースです。見た目は全く見分けつかないので、高価な純正を買うよりはおすすめです。

対象商品:
75287177
2022-02-18
用途:
重機修理作業

交換部品として使用してます。大変に満足しています。

対象商品:
75287177
2020-02-29
用途:
農機具のウインカーに
建設業・工事業

サイズがデカいので視認性が良い、ポジションランプも付いていてラッキー。

対象商品:
75287177
2018-04-06
用途:
タイヤショベルに使用
株式会社桑原 様

純正品と同様な感じで良かったです。
とても安価でお得です。

1人が参考にしています
対象商品:
75287186
2017-03-21
用途:
破損部品の交換

ホイルローダZW120のウインカーと交換。純正部品と同等で、何ら問題なしです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする