エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
フロントターンシグナルランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75287213
品番
010661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付ボルト
M8
適合車種
SYS 汎用
仕様
【アース】ボデーアース
電圧(V)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×74×50