エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
フロントターンシグナルランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75287222
品番
10662
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
24
取付ボルト
M8
適合車種
SYS 汎用
仕様
【アース】ボデーアース
奥行(mm)
50
縦(mm)
74
横(mm)
65