エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
フロントターンシグナルランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75287247
品番
092020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付ボルト
M12
適合車種
三菱:ジュピター’60
仕様
【アース】ボデーアース
主な適合純正品番
T1042-20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
87×104×73
純正品番
W24406