エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
ヘッドライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【アース】アースコード
注文コード
75287344
品番
151061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【灯体】黄色塗装(SPC)
光源
24V60/60W
仕様
【アース】アースコード
寸法(Φmm)
155
レンズ
ヘッドランプタイプ