エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
ヘッドライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【アース】アースコード
注文コード
75287362
品番
910760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
24
材質
【灯体】グレー塗装(SPC)
光源
H4 24V75/70W 型式指定番号/HCR-670
仕様
【アース】アースコード
寸法(Φmm)
195
レンズ
ヘッドランプタイプ