画像準備中

ヘッドライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【アース】アースコード 注文コード75287371 品番151140
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)24 材質【灯体】樹脂(PP) 光源H4 24V75/70W 仕様【アース】アースコード 寸法(mm)160×215 レンズヘッドランプタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする