画像準備中

ヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【アース】ボデーアース 注文コード75287387 品番151150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
材質【灯体】樹脂(PP) 光源24V60/60W 仕様【アース】ボデーアース 寸法(mm)129×189 レンズヘッドランプタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする