エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
ヘッドライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【アース】ボデーアース
注文コード
75287396
品番
910880
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
24
材質
【灯体】樹脂(PP)
光源
H4 24V75/70W
仕様
【アース】ボデーアース
寸法(mm)
129×189
レンズ
ヘッドランプタイプ