画像準備中

ライセンスランプ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ガラスレンズ、【アース】ボデーアース 適合車種いすゞ:TLD'60 注文コード75288263 品番33200
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・適合車種など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様ガラスレンズ、【アース】ボデーアース 主な適合純正品番5-82120-001-0、9-82630-518-0、82631-008 幅(mm)190 高さ(mm)40 奥行(mm)45 取付ピッチ160 取付ボルトM5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×40×45 適合車種いすゞ:TLD'60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75288236
2021-04-30
用途:
ライセンスランプ交換
サービス業

今まで使用していたものが錆びたので新しくしました。他社のものを使用していましたが、こちらのほうが少しだけ値段が安かったので試しに買ってみましたが全く同じものでした。錆びやすいのが難点ですが、最近のLEDのものより電球のほうが好きなので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする