画像準備中

ライセンスランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ガラスレンズ、【アース】アースコード 適合車種三菱:FU、FU'80 注文コード75288281 品番093310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は仕様・適合車種など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様ガラスレンズ、【アース】アースコード 主な適合純正品番MC881370 取付ピッチ73 取付ボルトM5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×63×62 適合車種三菱:FU、FU'80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75288236
2021-04-30
用途:
ライセンスランプ交換
サービス業

今まで使用していたものが錆びたので新しくしました。他社のものを使用していましたが、こちらのほうが少しだけ値段が安かったので試しに買ってみましたが全く同じものでした。錆びやすいのが難点ですが、最近のLEDのものより電球のほうが好きなので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする