エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用反射器・リフレクター
リフレクター(樹脂ボディ)ボルト止・E11
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75288394
品番
17020
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
取付
M5ボルト止め(22mm)
タイプ
横型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×44×10(レンズ/60×40)
色(本体)
黒