エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
作業灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【灯体】樹脂(PP)、【ブラケット】黒色塗装(SPC)
注文コード
75290162
品番
011283
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
定格電圧・材質
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【アース】シガライター接続、【灯体】スイッチ付(灯体裏)、【ブラケット】マグネットプレート付、【サイドボルト】六角ボルト
材質
【灯体】樹脂(PP)、【ブラケット】黒色塗装(SPC)
寸法(mm)
115×140
レンズ
FLOOD(散光)タイプ
光源
H3 12V55W