画像準備中

作業灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質【灯体】樹脂(PP)、【ブラケット】黒色塗装(SPC) 注文コード75290171 品番011284
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は定格電圧・材質など33種類から選べます 他の種類を見る
仕様【アース】シガライター接続、【灯体】スイッチ付(灯体裏)、【ブラケット】マグネットプレート付、【サイドボルト】六角ボルト 材質【灯体】樹脂(PP)、【ブラケット】黒色塗装(SPC) 寸法(mm)115×140 レンズFLOOD(散光)タイプ 光源H3 24V70W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする