エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
作業灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
12
材質
【灯体、ブラケット】黒色塗装(SPC)、【把手】樹脂(PP)
注文コード
75290187
品番
183411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
定格電圧・材質
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
12
仕様
【アース】アースコード、【サイドボルト】六角ボルト
材質
【灯体、ブラケット】黒色塗装(SPC)、【把手】樹脂(PP)
寸法(mm)
117×195
レンズ
SPOT(集光)タイプ
光源
H3 12V55W