エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
作業灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
24
材質
【灯体】樹脂(PP)、【ブラケット】黒色塗装(SPC)
注文コード
75290257
品番
10642
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・材質
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
24
仕様
【アース】ボデーアース、【サイドボルト】六角ボルト
材質
【灯体】樹脂(PP)、【ブラケット】黒色塗装(SPC)
寸法(mm)
115×140
レンズ
フォグランプタイプ
光源
H3 24V70W