ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 衣服関連
ナビス(アズワン)の 衣類 利用者用
ナビス(アズワン)の ねまき 利用者用
一重寝巻き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75291713
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,234
販売価格(税別)
¥
2,940
バスケットに入れる
シンプルな一重寝巻きです。
性別
男性用
サイズ
M
着丈(cm)
約140
身幅(cm)
約143
材質
綿100%
アズワン品番
7-4420-11
注意
※柄指定はできません。