ガーゼ寝巻き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75291756 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

裏地は肌触りのよいガーゼです。
使いやすいシンプルなガーゼ寝巻きです。

性別女性用 サイズL 着丈(cm)135 身幅(cm)143 材質綿100% アズワン品番7-4421-15
注意
※柄指定はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする