置き畳 凛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75293955 品番 160901400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

和モダンに映える、フローリングに置く畳

用途フローリングに置くだけで使える、い草素材の置き畳。軽量設計で一人でも扱いやすく、必要な枚数を並べるだけで空間に合わせたレイアウトが可能に。カットにも対応しているため、限られたスペースにも柔軟にフィットします。い草ならではの吸湿性で夏はさらっと、断熱性により冬の冷気もやわらかく軽減。クッション性があり、足音や生活音の響きを抑えたい集合住宅の防音対策にも役立ちます。ストライプ柄のデザインが空間に程よいアクセントを加え、リビングのくつろぎスペースやキッズスペース、ヨガや読書の時間にもおすすめ。ホルムアルデヒド試験をクリアしており、小さなお子さまやペットのいるご家庭でも安心して使える置き畳です。 厚さ(mm)25 ブラウン 備考ホットカーペット非対応 / 洗濯不可 寸法(cm)82×82×2.5 機能抗カビ・消臭 、 低ホルムアルデヒド 滑り止め効果あり 組成表面:い草100% 、 中材:ポリエチレン・ポリスチレン(硬質発泡スチロール) 、 裏面:不織布 滑り止め付き(裏面5カ所)
注意
ご使用の前に、滑り止めについている透明フィルムを必ずはがしてご利用ください。はがさず使用した場合は、滑り止め効果はありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする