用途フローリングに置くだけで使える、い草素材の置き畳。軽量設計で一人でも扱いやすく、必要な枚数を並べるだけで空間に合わせたレイアウトが可能に。カットにも対応しているため、限られたスペースにも柔軟にフィットします。い草ならではの吸湿性で夏はさらっと、断熱性により冬の冷気もやわらかく軽減。クッション性があり、足音や生活音の響きを抑えたい集合住宅の防音対策にも役立ちます。ストライプ柄のデザインが空間に程よいアクセントを加え、リビングのくつろぎスペースやキッズスペース、ヨガや読書の時間にもおすすめ。ホルムアルデヒド試験をクリアしており、小さなお子さまやペットのいるご家庭でも安心して使える置き畳です。
厚さ(mm)25
色ブラウン
備考ホットカーペット非対応 / 洗濯不可
寸法(cm)【6枚組】82×82×2.5
機能抗カビ・消臭 、 低ホルムアルデヒド
滑り止め効果あり
組成表面:い草100% 、 中材:ポリエチレン・ポリスチレン(硬質発泡スチロール) 、 裏面:不織布 滑り止め付き(裏面5カ所)