用途フローリングに並べるだけで、手軽に畳スペースが作れる置き畳。パステル調のい草風素材を使用し、天然い草では表現できない淡いカラーでお部屋をやさしく彩ります。水に強く、汚れてもさっと拭くだけの簡単お手入れ。日焼けや変色に強く、カビも生えにくい素材なので、ペットやお子さまのいるご家庭にもおすすめです。約2.5cmの厚みでクッション性もあり、くつろぎスペースやキッズスペースづくりにも活躍。年中使いやすい、やさしい使い心地の置き畳です。
厚さ(mm)25
色ライトベージュ
備考ホットカーペット非対応 / 洗濯不可
寸法(cm)82×82×2.5
機能水拭きOK
滑り止め効果あり
組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂 メセキ織 、 中材:ポリエチレン、ポリスチレン 、 裏面:不織布 滑り止めシール付き(裏面5カ所)