い草風置き畳 コトリナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6枚) 寸法(cm)【6枚組】82×82×2.5 注文コード75294165 品番160901511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

淡色でやさしく彩る、フローリングに置く畳

用途フローリングに並べるだけで、手軽に畳スペースが作れる置き畳。パステル調のい草風素材を使用し、天然い草では表現できない淡いカラーでお部屋をやさしく彩ります。水に強く、汚れてもさっと拭くだけの簡単お手入れ。日焼けや変色に強く、カビも生えにくい素材なので、ペットやお子さまのいるご家庭にもおすすめです。約2.5cmの厚みでクッション性もあり、くつろぎスペースやキッズスペースづくりにも活躍。年中使いやすい、やさしい使い心地の置き畳です。 厚さ(mm)25 グレー 備考ホットカーペット非対応 / 洗濯不可 寸法(cm)【6枚組】82×82×2.5 機能水拭きOK 滑り止め効果あり 組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂 メセキ織 、 中材:ポリエチレン、ポリスチレン 、 裏面:不織布 滑り止めシール付き(裏面5カ所)
注意
同色6枚のセット販売です。ご使用の前に、滑り止めについている透明フィルムを必ずはがしてご利用ください。はがさず使用した場合は、滑り止め効果はありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする