曜日別特売
2103-12-BK シートカバー novel ボンフォーム 75296417

2103-12-BK シートカバー novel ボンフォーム 75296417
2103-12-BK シートカバー novel ボンフォーム 75296417

シートカバー novel

(12件のレビュー)
取扱い終了
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
75296417
品番
2103-12-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

枕カバー付き
リヤシートベルト対応

色
ブラック
セット内容
フロント2枚
サイズ
フリー
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
枕・背面一体H790×W530、座面H550×W530
タイプ
フロント
注意
※ベンチシート形状、アームレスト付タイプに取り付けはできかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75296417
2026-10-29
用途: 車のシートカバー
製造業

今まで使用していたものはレースのハーフカバーでしたのでこの商品を購入しました。引き締まった感じでとても良かった。

対象商品 : 75296417
2017-02-02
用途: 運転席の背もたれ
信宅ビル歯科医院 様

背もたれだけに1年使ってます、耐久性もあり慢足してます。

対象商品 : 75296417
2016-07-26
用途: リボンで調整
五味給油所 様(卸売・小売業)

軽トラック(ジャンボに使用)全体的に少し大きい感じでしたが座席部後ろに押し込み取付ゴムとリボンを後ろで結び調整しました。背もたれ部中央にもう一ヶ所取付ゴムが有ればと思いました。車内が黒色で落ちついた感じで良くなりました、黒色注文して正解でした。

対象商品 : 75296426
2016-04-27
用途: シートの破れで使用
カーサポートO&K 様

フィットも良く いい感じで使えました。

対象商品 : 75296417
2015-12-09
用途: 展示車に使用
合同会社アドバンス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

伸縮性のある生地にして欲しい。

対象商品 : 75296426
2015-03-20
用途: 営業車用
電気・ガス・熱供給・水道業

どんな形のシートでもフィットさせられます。純正カバーのように座面がずれることも無く、見た目も良いです。

対象商品 : 75296426
2014-11-24
用途: 軽自動車用

軽自動車のベンチシートタイプなのですがサイズ的に問題なく取り付きました。さすがにセンターコンソール部分は対象外なのですが、既製品でヘッドレストまで覆ってくれるのはこのタイプでしょう。
生地は薄いですが汚れ防止なので、汚れれば同じものを購入し交換したいと思います。
後ろ席も欲しくなりました。
メーカさん、お願いします!

対象商品 : 75296426
2014-09-17
用途: 痛んだシートのカバー
大谷モータース 様

ヘッドレストが分離しない昔のタイプのカバーを探していた時に、見つけることが出来て良かったです。品物は何の問題も無い良い品質のものでした。デザインも、ちょっとおしゃれで気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする