タフトップ 紐メッシュ白スニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ24.0cm BLACK/WHITE 注文コード75301558 品番TT-1600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・色24種類から選べます 他の種類を見る

軽量設計により、長時間の着用でも疲れを感じさせません。通学から作業現場まで、シーンを選ばず足元を支えるオールマイティな一足です。

用途作業用・通学用など 材質アッパー:合成皮革/合成繊維 底:合成底(EVA+RUBBER) BLACK/WHITE サイズ24.0cm 標準質量(g/片足)約220 (26cm) 足幅3E相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする