TUF TOP
TUF TOPの 作業用スニーカー/シューズ
タフトップ 紐メッシュ白スニーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
24.5cm
色
WHITE
注文コード
75301689
品番
TT-1600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
軽量設計により、長時間の着用でも疲れを感じさせません。通学から作業現場まで、シーンを選ばず足元を支えるオールマイティな一足です。
用途
作業用・通学用など
材質
アッパー:合成皮革/合成繊維 底:合成底(EVA+RUBBER)
色
WHITE
サイズ
24.5cm
標準質量(g/片足)
約220 (26cm)
足幅
3E相当