TUF TOP
TUF TOPの 作業用スニーカー/シューズ
タフトップ 防水白紐スニーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
23.5cm
注文コード
75301786
品番
TT-1700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
軽量設計で疲れを軽減しながら、接地面から4cm・4時間の防水機能を搭載。急な雨や水たまりも気にせず、通学から作業までアクティブにこなせる頼もしい相棒です。
用途
作業用・通学用など
材質
アッパー:合成皮革/合成繊維 底:合成底(EVA+RUBBER)
色
WHITE
サイズ
23.5cm
標準質量(g/片足)
約240 (26cm)
機能
接地面より4cm4時間防水
足幅
3E相当