タフトップ 防水白紐スニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75301820 品番 TT-1700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軽量設計で疲れを軽減しながら、接地面から4cm・4時間の防水機能を搭載。急な雨や水たまりも気にせず、通学から作業までアクティブにこなせる頼もしい相棒です。

用途作業用・通学用など 材質アッパー:合成皮革/合成繊維 底:合成底(EVA+RUBBER) WHITE サイズ25.0cm 標準質量(g/片足)約240 (26cm) 機能接地面より4cm4時間防水 足幅3E相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする