CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの オートスイッチ
シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75313779
品番
SW-K0V3
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,047
販売価格(税別)
¥
1,861
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
小形シリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種類
有接点
配線方式
2線式
表示
1色表示式
表示灯
赤色LED(ON時点灯)
リード線取出方向
L字タイプ
リード線(m)
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
負荷電流(mA)
5〜50(負荷電圧:DC12/24V)、7〜20(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)
3以下
漏れ電流(mA)
0
周囲温度(℃)
-10〜+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
SMG、STR2
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。