曜日別特売
SW-M0H3 シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式 CKD 75314043

SW-M0H3 シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式 CKD 75314043
SW-M0H3 シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式 CKD 75314043

シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75314043品番SW-M0H3
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,428
販売価格(税別)
2,207

ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプリード線(m)3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)3以下漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする