SW-F3H シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD 75316493

SW-F3H シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD 75316493
SW-F3H シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD 75316493

シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード75316493品番SW-F3H
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

小形シリンダスイッチです。

用途
可動する空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種別耐屈曲リード線種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯黄色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプリード線(m)1(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm2)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
注意
※1本の溝にスイッチ2個を搭載して両端検出を行う場合は、互いのスイッチの止めねじ部が外側を向くように搭載してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする