CAPTAIN STAG
ワイヤーロック90W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
オリーブ
ネイビー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75318437
品番
Y-4438
参考基準価格(税別)
¥1,527
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ストレートワイヤーロック。
シャッター付。
ウェーブキー3本付
色
ブラック
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
質量(g)
267
周長(mm)
980
ワイヤー長(mm)
900
太さ(mm)
12