Y-4440 ワイヤーロック90W CAPTAIN STAG 75318455

ワイヤーロック90W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色オリーブ
内容量1個注文コード75318455品番Y-4440
参考基準価格(税別)¥1,527販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ストレートワイヤーロック。
シャッター付。
ウェーブキー3本付

色
オリーブ
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
質量(g)
267
周長(mm)
980
ワイヤー長(mm)
900
太さ(mm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする