FACOM
FACOMの ハンドル/ミッション関連工具
FACOMの 動力伝達
FACOMの センター出し工具
ポータブルソフトツールケース
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75320438
品番
BS.12
参考基準価格(税別)
¥21,805
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
4面に分かれた収納スペースは、工具を陳列棚のように収納できます。
全面にはA4サイズの書類が収納できるフラップ付きのポケットが付いています。
長さ(mm)
430
質量(kg)
1.2
奥行(mm)
320
高さ(mm)
130
用途
ツールケース