Motorbike Engine Flush SHOOTER

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(80mL) 注文コード75320467 品番20920
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

エンジンフラッシング剤
エンジン本来のパフォーマンスを発揮させる洗浄剤。エンジン内部のスラッジやヘドロ状になった油汚れを溶かし、エンジン内部をきれいにします。 オイルの清浄作用でも解決できない、しつこい汚れやスラッジを取り除き、新しいオイルの性能を十分に引き出します。1L〜2Lのオイルに対し本製品1本(80ml)を、すでにエンジンに入っているオイルに注入し、約10分間アイドリングしてください。 エンジンを止めた後、オイルフィルターと共にオイル交換をしてください。
オイル1〜2Lに1本(80ml)使用

用途オイル交換時のエンジン内部洗浄剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量80mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする