Motorbike 4T-Additive SHOOTER

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(80mL) 注文コード75320510 品番8292
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

最高のエンジンパフォーマンスを維持するエンジンコーティング&クリーナー
ガソリン劣化等により、ガソリンポンプやインジェクションに堆積物が溜まったり、燃焼室やバルブ、プラグ等には燃焼しきれなかったカーボンやスラッジが溜まったりしてきます。 またガソリンに含まれる微量の水分により金属が少しづつ腐食することもあります。この「Motorbike 4T Bike-Additive」はこれらを除去するだけでなく、カーボン等の付着を抑制し、 ガソリンの劣化と金属の腐食を防ぐ、まさに魔法の添加剤。4サイクルオートバイ専用設計です。
※常にご使用いただくとよりカーボン等の付着を防ぎクリーンな状態を保ち、最高のパフォーマンスを維持します。(3,000km〜5,000kmごとの使用でも可。)
【80ml】使用方法:ガソリン5L〜10Lに対し1本(80ml)をご使用ください。

用途4サイクル用エンジンコーティング&クリーナー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量80mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする