3420 Ceramic Paste LIQUI MOLY 75320677

Ceramic Paste

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本(250g)
注文コード
75320677
品番
3420
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

金属を含まない白色の耐熱性シンセティックペースト。焼き付き、冷間溶接、錆の凍結、スティックスリップを防ぎ、非常に優れた耐摩耗と耐腐食・保護性能を発揮します。冷水、温水に関わらず耐水性に優れ、酸性またはアルカリ性の領域で使用可能。
【使用方法】塗布する前に、表面をクリーニングし、堆積物や汚れ、湿気がない状態であることを確認してください。ペイントブラシ、ブラシ、または糸くずの出ない布を使用して、必要量を塗布してください。セラミックペーストは、潤滑用、摩耗に対する保護、部品脱着、および腐食防止として、あらゆる標準的なペーストの使用箇所の約90%に使用できます。また、銅ペーストを使用できないブレーキシステムの 潤滑にも適しています。(アルミニウムブレーキキャリパー、ABS搭載車両など)
【温度域等】-40℃~1400℃
【使用箇所】・ブレーキ鳴き防止・高負荷や駆動面の潤滑・防錆・一般的なねじ類の防錆・潤滑・焼付き・冷間溶接防止・アルミキャリパー・ABS対応

用途
耐熱/耐圧焼き付き防止潤滑剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする