オイルドレーンプラグ レンチキット D48KIT

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75320797 品番D.48-KIT
参考基準価格(税別)¥38,976 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

磁気オススクエアビット:8-10mm。
磁気メス6ポイントビット:8-10-12-13-13-14-17mm。
磁気メス6点ソケット:13-14-17-18-18-19-21mm。
MagneticTorx(R)45ビット。
レンチD.48とビットのサポート。

質量(g)1400 用途オイルドレーンプラグレンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする