- セルコート断熱プラス 関西パテ化工 75320851

- セルコート断熱プラス 関西パテ化工 75320851 - セルコート断熱プラス 関西パテ化工 75320851

セルコート断熱プラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(10kg) 注文コード75320851 品番-
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1液型断熱防水塗料

用途
ベランダ、屋上。
モルタル面、シート防水面(ゴム・砂付アスファルト)、ウレタン防水、水系の防水材など
*塩ビシートは「FRPプライマー」を下塗り。
危険物の類別非危険物
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※必ず専用シーラー(下塗材)を塗装してください。(備考参照)
※湿度が高い時や5℃以下の場合は塗装できません。
※植木鉢などの重量物を置く場合は夏場で3日、冬季は5日経過後にしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする