除菌消毒剤 マルチ・サーフェス・サニタイザー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75323877 品番20AAMS500JP
参考基準価格(税別)¥3,318 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

マルチ・サーフェス・サニタイザーは塩化ジアルキルジメチルアンモニウム(0.01%以上)配合の多目的ウイルス除去スプレーです。
本製品はプラスチック、金属、ゴム、ガラス、革、布など全ての表面に使用できます。
住宅の家具やテーブルを始め、ドアノブやスイッチ類、スマートフォン、自動車の車内など、様々な箇所に希釈せずそのまま直接スプレーし、約2分間放置した後、乾いた布で拭き上げるだけでウイルスや菌を徹底除去(除菌率99.99%)。
更に抗菌、消臭効果もありますので家庭内での様々な箇所にご使用いただけます。
ご家庭内から生活用品、自動車まで幅広く使用可能で、小さなお子様やご年配の方がいらしても清潔で安全・安心な空間づくりに貢献できる商品です。

容量(mL)500 区分車内用 pH値10 液性弱アルカリ性 使用方法1.除菌したい箇所が汚れている場合は事前に水拭き等で拭き取ってください。2.ご使用前に本製品をよく振ってください。3.ウイルスや菌を除去・除菌したい箇所の表面に直接スプレーして吹き付けたら、そのまま約2分間放置してください。4.約2分間経過したら、タオルなど清潔な布で拭き上げてください。水ですすぐ必要はありません。 用途多目的ウイルス除去スプレー 危険物の類別非危険物
注意
※初めて或いは長期保管後に使用する際は、目立たない箇所できちんと出るか必ずテストをしてご使用ください。
※低温時には凍結する場合があります。冬場など、気温が低い時は氷点下にならない所で保管してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。
※使用後は手を洗ってください。
※目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。
※それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする