曜日別特売
50P51031JP 嫌気性フランジ シーラント耐熱用 金属部品専用 PERMATEX 75324665

嫌気性フランジ シーラント耐熱用 金属部品専用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(50mL)注文コード75324665品番50P51031JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

金属部品専用のフランジシール剤です。
ギヤケース、ポンプ、コンプレッサーなどの接着に最適です。
硬化後は柔軟性があり、取り外しも容易です。
プラスチック材質には使用できません。
耐熱性があります。

用途嫌気性フランジシーラント耐熱用使用方法1.接着する表面を洗浄しきれいにしてください。2.フランジの片側にフランジシーラントを塗布してください。3.塗布後、フランジ面に合わせてください。4.合わせたら、規定トルクで締め付けてください。5.締め付け後、1時間で硬化します。完全硬化は24時間です。6.はみ出した部分は硬化しませんので、ウエス等で拭き取ってください。液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
注意
※眼及び皮膚への接触は避けてください。
※眼に入った場合は清水で15分間洗い流し、医師の診察を受けてください。
※皮膚に接触した場合は石鹸と水で完全に洗い流してください。
※子供の手の届かない所に置くこと。
※接着用以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする