SY-50L イージーフィックス TIPTOP 75326973

SY-50L イージーフィックス TIPTOP 75326973
SY-50L イージーフィックス TIPTOP 75326973

イージーフィックス

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
釘穴(mm)6
内容量1箱(50本)注文コード75326973品番SY-50L
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー

用途外面修理材径(mm)8釘穴(mm)6パッチ径(Φmm)8適合乗用車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75326964
2025-02-26
用途: チューブレスのパンク修理に

かなり大きな穴にも対応してくれて 現場での応急処置の役目全うしてくれます

対象商品 : 75326964
2024-05-09
用途: タイヤ応急修理に

リピートです 使いやすく対応後も長持ち 一応応急処置ですが 数年使っても耐えています ノリ不要で使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 75326973
2024-06-06
用途: 車両整備作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は安いですが、自動車タイヤのパンク修理には問題ありませんでした。

対象商品 : 75326964
2023-02-07
用途: パンク修理に(バイク含め)

リピートです 色々な物をつかいましたが、こちらが修理成功率/再発防止性に優れています 今まで再修理ありません

対象商品 : 75326964
2023-01-05
用途: パンク修理
建設業・工事業

前のがなくなったので追加で購入 大量にあると助かります

対象商品 : 75326973
2021-08-31
用途: パンク修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

太い穴の修理に使っています。加硫接着剤不要で手軽に修理できます。

2020-12-20
用途: スクーターパンク修理
運輸・通信業

5年前から、この商品が一番安くてお得なので使ってます。3箱使いました。酷暑、猛暑は何回も修理したチューブが一週間位で抜けて空気漏れしましたが、多分どれをつかっても同じだと思います。夏以外は問題ありませんでした。接着剤無しで空気漏れした場合は接着剤ありで修理すると空気漏れ直りましたので無しで出来る商品ですがありの修理だと更に安心ですよ。

対象商品 : 75326964
2019-11-14
用途: バイクのパンク修理
サービス業

業務ではなく個人使用。まだ試す機会(パンク)に遭遇していないので、正確な評価ではないことを前提で…。セメント無しで使用するタイプで、インサートツールはモノタロウ製を使用。先端の挿入部にしっかり入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする