エアーチャック(フィアラ8)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75327025 品番TG-292
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

オープンタイプの手放しクリップチャックです。

弁の種類オープンタイプ 用途手放しクリップチャック交換等に 全長(mm)34 質量(g)100 タイプオープン 接続方式ホース接続

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
タイヤの空気入れをねじ式から変更
ひまわりソフトウエアデザインズ 様 (その他業種)

電動空気入れのねじ式のチャックでは着脱時に空気が漏れやすかったので、これに付け替えましたが、漏れもなく、脱着も簡単で、タイヤの空気入れ作業が楽になりました。

2025-05-03
用途:
車・バイク

当りハズレのあるゴミ商品です
直ぐ使う用と予備に2つ購入しました
2つ目を使い始めてすぐにエアが出っぱなしで止まらなくなりました
当りハズレのあるゴミ商品です
また、かなり太目のホースでないと入りません
一般的なタイヤゲージの交換用としては使えないと思う

1人が参考にしています
対象商品:
75327025
2024-12-16
用途:
自家用車の整備時
建設業・工事業

自宅のコンプレッサーのエアチャックからエア漏れしていたので、交換しました。
エア漏れも無く大変良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75327025
2024-01-05
用途:
タイヤへのエア―充填用チャックとして

長く使っていると、タイヤバルブとの接点が悪くなりしっかり止めれなくなるので新たに購入した。しっかりタイヤバルブを咥えてエアー漏れも起こさない。

対象商品:
75327025
2022-01-27
用途:
補修部品

タイヤチェンジャーのエアチャックが破損の為交換、特に問題なし

対象商品:
75327025
2021-11-03
用途:
タイヤの空気入れ

バルブに固定できるので便利。しっかり挿入しなければ洩れるので片手作業は気を付けるべきですが、まずまず役に立っています。

対象商品:
75327025
2021-06-28
用途:
タイヤのデプレス

装着が簡単で、カチット感が良いです。少し高くても、こちらがオススメです。

対象商品:
75327025
2019-09-13
用途:
太めのホースにつないで、自動車に空気を入れるとき
教育・研究機関

やや太めのホースに取り付けるときに、このフィアラ8のエアーチャックを使います。家庭用の空気入れの場合は、フィアラ6〜7のエアチャックでないと細いホースに入りません。用は、ホースの径に合わせて、複数のエアーチャックを揃えておくと便利です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
1人が参考にしています
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする