TIPTOP
TIPTOPの タイヤ・ホイール付属部品
TIPTOPの タイヤ/ホイール締結部品
TIPTOPの 自動車用袋ナット
袋メッキナット ワッシャ付 トヨタ純正タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
75328425
品番
N-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
平面座のトヨタ純正アルミホイールにお勧め。
タイプ
袋
対辺(mm)
21
ねじ径(mm)
12
ピッチ
1.5
全長(mm)
37.5