曜日別特売
PC-17 乗用車用クランプインバルブ TIPTOP 75328653

PC-17 乗用車用クランプインバルブ TIPTOP 75328653
PC-17 乗用車用クランプインバルブ TIPTOP 75328653

乗用車用クランプインバルブ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)14タイプベンド角度α(°)90注文コード75328653品番PC-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
タイプベンド寸法A(mm)14寸法B(mm)45寸法C(mm)13寸法D(mm)33角度α(°)90パッキン(上、下)1-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75328705
2023-09-14
用途: 自動車のエアバルブに使用
飲食業

タイヤ交換の際、バルブも新品に交換。
交換後2年経ちますが問題はありません。

対象商品 : 75328574
2023-05-30
用途: エア漏れの交換用
運輸・通信業

なかなか市販されていないパーツですが、モノタロウさんはバリエーション豊かに取り揃えられており、自分の車のホイールにぴったり合うサイズの物が手に入りありがたかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75328522
2024-01-11
用途: タイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

値段は安くても作りはしっかりしており満足です。
過去にも購入していますが全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 75328513
2022-10-30
用途: JB23 ジムニーのメンテナンス

TIPTOPのクランクインバルブはバイクで使用中ですが信頼性があるので4輪にも使ってみようかと思いました。カッコ良さそうだし。

対象商品 : 75328565
2022-10-11
用途: タイヤ交換時にバルブも交換しました…
製造業

形状から選別し装着しました…エアー漏れ等も無く、安価で良い製品だと思います…

対象商品 : 75328617
2022-06-07
用途: ホイールの、エアバルブ交換時
今井電気建設業・工事業

さがしていたものに
ピッタリでした、
さつせくつかいたいのですが、
パッキンの軽が
ちょっとちがうので、
パッキンも、さがします

対象商品 : 75328565
2022-04-23
用途: ホイール再塗装交換
その他業種

旧車のホイールを再塗装時にバルブも交換、この商品は精度も問題なし、取り付けもOK、現在問題なく使用中です。満足です。

対象商品 : 75328565
2022-05-09
用途: タイヤ交換時一緒に交換
自動車・二輪車・自転車関連業

商品の作りも良くサイズも豊富なので大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする