椿本チエイン
パワーロック KE-LPシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
40
注文コード
75334106
品番
PL022X040KE-LP
参考基準価格(税別)
¥7,978
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。
用途
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
40
軸径(Φmm)
22
伝達トルク(N・m[kgf・m])
189[19.3]
仕様
底面圧仕様