椿本チエイン
パワーロック KE-LPシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
72
注文コード
75334203
品番
PL050X072KE-LP
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。
用途
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
72
軸径(Φmm)
50
伝達トルク(N・m[kgf・m])
1410[144]
仕様
底面圧仕様